Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele steeksleutel, 6 Serie, 3/8" Kleine maat, 7/16" Groot formaat, Chroom vanadium, 156 mm LG

  • ERIKS:23070327
  • Fabrikant:4010886607022
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop
Opslaan in lijst

€ 9,49/ stukexcl. btw

€ 11,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
6
Type
Double Open Ended Spanner
Uitvoering
Inch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
156 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
47 g
Norm
DIN 3110
Dikte
5
Sleutelwijdte klein
3/8 in
Sleutelwijdte groot
7/16 in
Sleutelwijdte klein (inch)
3/8"
Sleutelwijdte groot (inch)
7/16"
Kopbreedte klein
23.5 mm
Kopbreedte groot
26.5 mm
Kophoogte klein
4.5 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee