Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele steeksleutel, 6 Serie, 3/4" Kleine maat, 25/32" Groot formaat, Chroom vanadium, 222 mm LG

  • ERIKS:23069814
  • Fabrikant:4010886607121
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop
Opslaan in lijst

€ 15,82/ stukexcl. btw

€ 19,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
6
Type
Double Open Ended Spanner
Uitvoering
Inch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
222 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
189 g
Norm
DIN 3110
Dikte
7
Sleutelwijdte klein
3/4 in
Sleutelwijdte groot
25/32 in
Sleutelwijdte klein (inch)
3/4"
Sleutelwijdte groot (inch)
Overige
Kopbreedte klein
42.5 mm
Kopbreedte groot
43.5 mm
Kophoogte klein
6.5 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee