Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele steeksleutel, 6 Serie, 27 mm Kleine maat, 32 mm Groot formaat, Chroom vanadium, 298 mm LG

  • ERIKS:23070310
  • Fabrikant:4010886606803
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 18,05/ stukexcl. btw

€ 21,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
6
Type
Double Open Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
298 mm
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
487 g
Norm
DIN 3110
Sleutelwijdte klein
27 mm
Sleutelwijdte groot
32 mm
Dikte
9
Kopbreedte klein
60 mm
Kopbreedte groot
68 mm
Kophoogte klein
9 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Mat gesatineerd
VDE getest
Nee