€ 11,95/ stukexcl. btw
€ 14,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 6 |
Type | Double Open Ended Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 249 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 270 g |
Norm | DIN 3110 |
Sleutelwijdte klein | 21 mm |
Sleutelwijdte groot | 24 mm |
Dikte | 7 |
Kopbreedte klein | 46 mm |
Kopbreedte groot | 53.5 mm |
Kophoogte klein | 7.5 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Mat gesatineerd |
VDE getest | Nee |