Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele steeksleutel, 6 Serie, 21 mm Kleine maat, 23 mm Groot formaat, Chroom vanadium, 244 mm LG

  • ERIKS:23070301
  • Fabrikant:4010886606704
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 11,88/ stukexcl. btw

€ 14,37incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
6
Type
Double Open Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
244 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
245 g
Norm
DIN 3110
Sleutelwijdte klein
21 mm
Sleutelwijdte groot
23 mm
Dikte
8
Kopbreedte klein
46 mm
Kopbreedte groot
50 mm
Kophoogte klein
7.5 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Mat gesatineerd
VDE getest
Nee