€ 11,84/ stukexcl. btw
€ 14,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 6 |
Type | Double Open Ended Spanner |
Uitvoering | Inch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 205 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 130 g |
Norm | DIN 3110 |
Dikte | 6 |
Sleutelwijdte klein | 19/32 in |
Sleutelwijdte groot | 11/16 in |
Sleutelwijdte klein (inch) | 19/32" |
Sleutelwijdte groot (inch) | 11/16" |
Kopbreedte klein | 34.5 mm |
Kopbreedte groot | 39.5 mm |
Kophoogte klein | 6 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |