Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele steeksleutel, 6 Serie, 17 mm Kleine maat, 19 mm Groot formaat, Chroom vanadium, 221 mm LG

  • ERIKS:23901234
  • Fabrikant:4010886606643
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 10,11/ stukexcl. btw

€ 12,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
6
Type
Double Open Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
221 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
160 g
Norm
DIN 3110
Sleutelwijdte klein
17 mm
Sleutelwijdte groot
19 mm
Dikte
7
Kopbreedte klein
38.5 mm
Kopbreedte groot
43 mm
Kophoogte klein
6.5 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Mat gesatineerd
VDE getest
Nee