Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele steeksleutel, 6 Serie, 15/16" Kleine maat, 1" Groot formaat, Chroom vanadium, 257 mm LG

  • ERIKS:23069818
  • Fabrikant:4010886607176
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop
Opslaan in lijst

€ 23,76/ stukexcl. btw

€ 28,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
6
Type
Double Open Ended Spanner
Uitvoering
Inch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
257 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
317 g
Norm
DIN 3110
Dikte
8
Sleutelwijdte klein
15/16 in
Sleutelwijdte groot
1 in
Sleutelwijdte klein (inch)
15/16"
Sleutelwijdte groot (inch)
1"
Kopbreedte klein
52 mm
Kopbreedte groot
55 mm
Kophoogte klein
8 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee