Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele steeksleutel, 6 Serie, 14 mm Kleine maat, 17 mm Groot formaat, Chroom vanadium, 205 mm LG

  • ERIKS:23070292
  • Fabrikant:4010886606612
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 9,68/ stukexcl. btw

€ 11,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
6
Type
Double Open Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
205 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
119 g
Norm
DIN 3110
Sleutelwijdte klein
14 mm
Sleutelwijdte groot
17 mm
Dikte
6
Kopbreedte klein
32 mm
Kopbreedte groot
38.5 mm
Kophoogte klein
6 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Mat gesatineerd
VDE getest
Nee