Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele steeksleutel, 6 Serie, 14 mm Kleine maat, 15 mm Groot formaat, Chroom vanadium, 186 mm LG

  • ERIKS:23070291
  • Fabrikant:4010886606582
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 8,76/ stukexcl. btw

€ 10,60incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
6
Type
Double Open Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
186 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
95 g
Norm
DIN 3110
Sleutelwijdte klein
14 mm
Sleutelwijdte groot
15 mm
Dikte
5
Kopbreedte klein
32 mm
Kopbreedte groot
34.5 mm
Kophoogte klein
5.5 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Mat gesatineerd
VDE getest
Nee