Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele steeksleutel, 6 Serie, 12 mm Kleine maat, 14 mm Groot formaat, Chroom vanadium, 171 mm LG

  • ERIKS:23070286
  • Fabrikant:4010886606544
Image 1
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 3110, ISO 3318. Van GEDORE vanadium staal 31CrV3, mat verchroomd, bekstand 15°, met platte bek en gripvaste, ovale schacht.
Opslaan in lijst

€ 8,27/ stukexcl. btw

€ 10,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
6
Type
Double Open Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
171 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
76 g
Norm
DIN 3110
Sleutelwijdte klein
12 mm
Sleutelwijdte groot
14 mm
Dikte
5
Oppervlaktebescherming
Mat gesatineerd