Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele steeksleutel, 6 Serie, 1" Kleine maat, 1.1/8" Groot formaat, Chroom vanadium, 278 mm LG

  • ERIKS:23070336
  • Fabrikant:4010886607190
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop
Opslaan in lijst

€ 24,70/ stukexcl. btw

€ 29,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
6
Type
Double Open Ended Spanner
Uitvoering
Inch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
278 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
395 g
Norm
DIN 3110
Dikte
9
Sleutelwijdte klein
1 in
Sleutelwijdte groot
1.1/8 in
Sleutelwijdte klein (inch)
1"
Sleutelwijdte groot (inch)
1.1/8"
Kopbreedte klein
55 mm
Kopbreedte groot
61 mm
Kophoogte klein
8.5 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee