Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele steeksleutel, 6 Serie, 1/4" Kleine maat, 5/16" Groot formaat, Chroom vanadium, 120 mm LG

  • ERIKS:23070325
  • Fabrikant:4010886607008
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop
Opslaan in lijst

€ 8,54/ stukexcl. btw

€ 10,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
6
Type
Double Open Ended Spanner
Uitvoering
Inch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
120 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
24 g
Norm
DIN 3110
Dikte
4
Sleutelwijdte klein
1/4 in
Sleutelwijdte groot
5/16 in
Sleutelwijdte klein (inch)
1/4"
Sleutelwijdte groot (inch)
5/16"
Kopbreedte klein
17.5 mm
Kopbreedte groot
20 mm
Kophoogte klein
3.7 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee