€ 59,39/ stukexcl. btw
€ 71,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 6 |
Type | Double Open Ended Spanner |
Uitvoering | Inch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 226 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 655 g |
Norm | DIN 3110 |
Dikte | 10 |
Sleutelwijdte klein | 1.3/8 in |
Sleutelwijdte groot | 1.1/2 in |
Sleutelwijdte klein (inch) | Overige |
Sleutelwijdte groot (inch) | 1.1/2" |
Kopbreedte klein | 74 mm |
Kopbreedte groot | 79 mm |
Kophoogte klein | 9.4 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |