Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele ringsleutel, TX-4 Serie, Chroom vanadium, 226 mm LG, 24.5 x 28.5 mm WD

  • ERIKS:12055429
  • Fabrikant:4010886606025
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes
Opslaan in lijst

€ 29,04/ stukexcl. btw

€ 35,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
TX-4
Type
Double Ended Ring Spanner
Uitvoering
Torx
Sleutelwijdte
24.5 x 28.5 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Grootte (TX)
E20 x E24
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
226 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
170 g
Kopbreedte klein
24.5 mm
Kopbreedte groot
28.5 mm
Kophoogte klein
11.5 mm
Kophoogte groot
13.5 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd