€ 23,76/ stukexcl. btw
€ 28,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | TX-4 |
Type | Double Ended Ring Spanner |
Uitvoering | Torx |
Sleutelwijdte | 17 x 21 mm |
Type | Dubbele ringsleutel |
Grootte (TX) | E14 x E18 |
Gebogen | 0 |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 180 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 60 g |
Kopbreedte klein | 17 mm |
Kopbreedte groot | 21 mm |
Kophoogte klein | 8.5 mm |
Kophoogte groot | 9.5 mm |
Halve maan model | Nee |
Open uitvoering | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |