Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele ringsleutel, TX-4 Serie, Chroom vanadium, 140 mm LG, 13 x 15 mm WD

  • ERIKS:12055427
  • Fabrikant:4010886605998
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes
Opslaan in lijst

€ 21,12/ stukexcl. btw

€ 25,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
TX-4
Type
Double Ended Ring Spanner
Uitvoering
Torx
Sleutelwijdte
13 x 15 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Grootte (TX)
E10 x E12
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
140 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
30 g
Kopbreedte klein
13 mm
Kopbreedte groot
15 mm
Kophoogte klein
7 mm
Kophoogte groot
8 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd