Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele ringsleutel, TX-4 Serie, Chroom vanadium, 110 mm LG, 9 x 11 mm WD

  • ERIKS:12055426
  • Fabrikant:4010886605981
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes
Opslaan in lijst

€ 18,46/ stukexcl. btw

€ 22,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
TX-4
Type
Double Ended Ring Spanner
Uitvoering
Torx
Sleutelwijdte
9 x 11 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Grootte (TX)
E6 x E8
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
110 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
20 g
Kopbreedte klein
9 mm
Kopbreedte groot
11 mm
Kophoogte klein
5 mm
Kophoogte groot
6 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd