Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 400 |
Type | Double Ring Wrench Open UD-Profile |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 46 x 50 mm |
Type | Dubbele ringsleutel open UD-profiel |
Gebogen | Ja |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 395 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 1780 g |
Kopbreedte klein | 74 mm |
Kopbreedte groot | 79 mm |
Kophoogte klein | 31.5 mm |
Kophoogte groot | 33.5 mm |
Halve maan model | Ja |
Open uitvoering | Ja |
Rateluitvoering | Nee |