Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele ringsleutel, 400 Serie, Chroom vanadium, 300 mm LG, 30 x 32 mm WD

  • ERIKS:23065763
  • Fabrikant:4010886605882
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Tbv o.a. hydrauliek- / remleidingen, Maten 8x10 tot 12x14 mm met 6-kant ring, Koppen 15° doorgezet, 6-kant ringen 30° schuin geplaatst, UD-profielring 15° schuin geplaatst, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 64,89/ stukexcl. btw

€ 78,52incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
400
Type
Double Ring Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
30 x 32 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
15°
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
300 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
520 g
Kopbreedte klein
50 mm
Kopbreedte groot
52 mm
Kophoogte klein
20.2 mm
Kophoogte groot
22.2 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Ja
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd