€ 38,84/ stukexcl. btw
€ 47,00incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 400 |
Type | Double Ring Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 22 x 24 mm |
Type | Dubbele ringsleutel |
Gebogen | 15° |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 250 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 335 g |
Kopbreedte klein | 41 mm |
Kopbreedte groot | 45 mm |
Kophoogte klein | 15.2 mm |
Kophoogte groot | 16.2 mm |
Halve maan model | Nee |
Open uitvoering | Ja |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |