Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele ringsleutel, 400 Serie, Chroom vanadium, 215 mm LG, 17 x 19 mm WD

  • ERIKS:23065759
  • Fabrikant:4010886605776
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Tbv o.a. hydrauliek- / remleidingen, Maten 8x10 tot 12x14 mm met 6-kant ring, Koppen 15° doorgezet, 6-kant ringen 30° schuin geplaatst, UD-profielring 15° schuin geplaatst, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 29,46/ stukexcl. btw

€ 35,65incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
400
Type
Double Ring Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
17 x 19 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
15°
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
215 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
170 g
Kopbreedte klein
32 mm
Kopbreedte groot
35 mm
Kophoogte klein
12.2 mm
Kophoogte groot
13.2 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Ja
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd