€ 26,96/ stukexcl. btw
€ 32,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 400 |
Type | Double Ring Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 14 x 17 mm |
Type | Dubbele ringsleutel |
Gebogen | 15° |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 195 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 140 g |
Kopbreedte klein | 28 mm |
Kopbreedte groot | 32 mm |
Kophoogte klein | 11.5 mm |
Kophoogte groot | 12.2 mm |
Halve maan model | Nee |
Open uitvoering | Ja |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |