€ 23,25/ stukexcl. btw
€ 28,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 400 |
Type | Double Ring Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 8 x 10 mm |
Type | Dubbele ringsleutel |
Gebogen | 15° |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 140 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 50 g |
Kopbreedte klein | 18 mm |
Kopbreedte groot | 20 mm |
Kophoogte klein | 6.5 mm |
Kophoogte groot | 8 mm |
Halve maan model | Nee |
Open uitvoering | Ja |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |