€ 50,56/ stukexcl. btw
€ 61,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 4 |
Type | Double Ended Ring Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 30 x 36 mm |
Type | Dubbele ringsleutel |
Gebogen | 0 |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 355 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 440 g |
Kopbreedte klein | 43.5 mm |
Kopbreedte groot | 51.5 mm |
Kophoogte klein | 13.8 mm |
Halve maan model | Nee |
Open uitvoering | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |