Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele ringsleutel, 4 Serie, Chroom vanadium, 208 mm LG, 19 x 22 mm WD

  • ERIKS:23068124
  • Fabrikant:4010886605493
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, met dunwandige ringen, Met dunwandige ringen
Opslaan in lijst

€ 24,59/ stukexcl. btw

€ 29,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
4
Type
Double Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
19 x 22 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
208 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
136 g
Kopbreedte klein
28 mm
Kopbreedte groot
32.5 mm
Kophoogte klein
9.4 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd