€ 88,27/ stukexcl. btw
€ 106,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 2 |
Type | Double Ended Ring Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 41 x 46 mm |
Type | Dubbele ringsleutel |
Gebogen | 5 ° |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 495 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 1535 g |
Kopbreedte klein | 62 mm |
Kopbreedte groot | 68.9 mm |
Kophoogte klein | 20.4 mm |
Kophoogte groot | 22.2 mm |
Halve maan model | Nee |
Open uitvoering | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |