Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele ringsleutel, 2 Serie, Chroom vanadium, 320 mm LG, 21 x 24 mm WD

  • ERIKS:23068090
  • Fabrikant:4010886602584
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Ringen diep doorgezet onder een hoek van 5°, Voor extreem diep liggende of verzonken bouten of moeren, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 32,79/ stukexcl. btw

€ 39,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2
Type
Double Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
21 x 24 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
5 °
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
320 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
386 g
Kopbreedte klein
30.9 mm
Kopbreedte groot
35.7 mm
Kophoogte klein
13.4 mm
Kophoogte groot
14.4 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd