Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele ringsleutel, 2 Serie, Chroom vanadium, 235 mm LG, 14 x 15 mm WD

  • ERIKS:23068079
  • Fabrikant:4010886601693
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Ringen diep doorgezet onder een hoek van 5°, Voor extreem diep liggende of verzonken bouten of moeren, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 16,70/ stukexcl. btw

€ 20,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2
Type
Double Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
14 x 15 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
5 °
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
235 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
154 g
Kopbreedte klein
21.6 mm
Kopbreedte groot
23.1 mm
Kophoogte klein
10.6 mm
Kophoogte groot
11.3 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd