€ 15,68/ stukexcl. btw
€ 18,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 2-B |
Type | Double Ended Ring Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 8 x 9 mm |
Type | Dubbele ringsleutel |
Gebogen | 1 |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 120 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 29 g |
Kopbreedte klein | 12.5 mm |
Kopbreedte groot | 13.5 mm |
Kophoogte klein | 6.5 mm |
Kophoogte groot | 7.5 mm |
Halve maan model | Nee |
Open uitvoering | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |