Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele flensset, 1101 Serie, Set van 18, Gehard gietijzer

  • ERIKS:11895567
  • Fabrikant:4017981234047
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Voor precisiefelsen volgens DIN 74234, Voor remleidingen, hydrauliekleidingen e.d. met een wanddikte van 0,7 tot 1,0 mm, Complete set voor metrische pijpen en/of pijpen in inches, Met pijpfrees 4-32 mm Ø en mini-pijpsnijder 4-16 mm Ø, In GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L
Opslaan in lijst

€ 741,22/ setexcl. btw

€ 896,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1101
Type
Double Flare Set
Setuitvoering
Voor metrische + inch buizen: 1 basisframe Nr. 234000, 2 klemkaken Nr. 234101 + 234102, 6 conussen 4,75-10 mm Nr. 234204-234210, 4 conussen 3/16-3/8" Nr. 234303-234306, 3 conussen Nr. 234790 + 234801-802, 1 mini pijpsnijder 4-16 mm Ø Nr. 231000, 1 p
Materiaal
Gehard gietijzer
Totaal aantal gereedschappen
18
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
4.2 kg