Eriks
GEDORE

GEDORE DT 2143 KTX T27 Haakse stiftsleutel met 2C-T-greep, TX T27

  • ERIKS:13254044
  • Fabrikant:4010886933282
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
met ophanggat, 2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien, Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand
Opslaan in lijst

€ 19,39/ stukexcl. btw

€ 23,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
DT 2143 KTX
Type
Allen Key
Aandraaivoorziening
TX
Grootte
T27
Klinglengte
150 mm
Totale lengte
177 mm