Eriks
GEDORE

GEDORE DT 2142 8 Haakse stiftsleutel met 2C-T-greep 8 mm

  • ERIKS:12956325
  • Fabrikant:4010886933084
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Met 2 gelijke 6-kant sleutelwijdtes, 2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien, Verlengde greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand
Opslaan in lijst

€ 13,86/ stukexcl. btw

€ 16,77incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
DT 2142
Type
Off-Set Screwdriver
Aandraaivoorziening
Zeskant
Grootte
8 mm
Sleutelwijdte
8 mm
Klinglengte
175 mm
Klingdiameter
8 mm
Totale lengte
210 mm