Eriks
GEDORE

GEDORE DT 2142 7 Haakse stiftsleutel met 2C-T-greep 7 mm

  • ERIKS:12956324
  • Fabrikant:4010886933077
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Met 2 gelijke 6-kant sleutelwijdtes, 2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien, Verlengde greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand
Opslaan in lijst

€ 10,74/ stukexcl. btw

€ 13,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
DT 2142
Type
Off-Set Screwdriver
Aandraaivoorziening
Zeskant
Grootte
7 mm
Sleutelwijdte
7 mm
Klinglengte
175 mm
Klingdiameter
7 mm
Totale lengte
210 mm