Eriks
GEDORE

GEDORE DT 2142 6 Haakse stiftsleutel met 2C-T-greep 6 mm

  • ERIKS:12956323
  • Fabrikant:4010886933060
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Met 2 gelijke 6-kant sleutelwijdtes, 2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien, Verlengde greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand
Opslaan in lijst

€ 9,65/ stukexcl. btw

€ 11,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
DT 2142
Type
Off-Set Screwdriver
Aandraaivoorziening
Zeskant
Grootte
6 mm
Sleutelwijdte
6 mm
Klinglengte
150 mm
Klingdiameter
6 mm
Totale lengte
185 mm