Eriks
GEDORE

GEDORE DT 2142 10 Haakse stiftsleutel met 2C-T-greep 10 mm

  • ERIKS:12956326
  • Fabrikant:4010886933091
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Met 2 gelijke 6-kant sleutelwijdtes, 2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien, Verlengde greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand
Opslaan in lijst

€ 15,59/ stukexcl. btw

€ 18,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
DT 2142
Type
Off-Set Screwdriver
Aandraaivoorziening
Zeskant
Grootte
10 mm
Sleutelwijdte
10 mm
Klinglengte
200 mm
Klingdiameter
10 mm
Totale lengte
235 mm