Eriks
GEDORE

GEDORE Dopsleutelset 1/2? 19- delig 8-24mm 6-kant

  • ERIKS:12495039
  • Fabrikant:4010886934746
Image 1
Uitvoering:gereedschappen van GEDORE vanadium staal 31CrV3, gesmeed, geslepen en verchroomd. Levering in GEDORIT blauwe plaatstalen cassette met gebogen, naadloos getrokken rand en ABS-kunststofinlage.
Setinhoud:
1 omkeerratel (Bestel-nr. 6084)
15 dopsleutels 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
2 verlengstukken (Bestel-Nr. 6096) 125; 250 mm
1 cardankoppeling (Bestel-Nr. 6104)
Opslaan in lijst

€ 302,28/ stukexcl. btw

€ 365,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm