Eriks
GEDORE

GEDORE Dopsleutelinzetstuk voor binnen-TORX®-schroeven CV-staal 3/8", T50

  • ERIKS:23063804
  • Fabrikant:4010886624791
Image 1
Schroevendraaier-dopsleutel voor binnen-TORX®-schroeven:
Uitvoering: binnenvierkantaandrijving C 10, DIN 3120/ISO 1174, met kogelsparing, verchroomd, punten GEDORE vanadium-speciaal-staal en gebruineerd.
Maat: T 50
Lengte: 49 mm
Opslaan in lijst

€ 13,12/ stukexcl. btw

€ 15,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/8
Grootte (TX)
T50
Met gat
Nee