Eriks
GEDORE

GEDORE DMUK 200 Momentsleutel DREMASTER UK 1/2'', 40-200 Nm

  • ERIKS:12521622
  • Fabrikant:4002805931455
Image 1
Met 1/2" omschakelbare ratel, Voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien, Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal, Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%, Ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp, Schakelen tussen hoofdschaal N·m en subschaal lbf·ft, geen afleesfouten, Mogelijkheid tot snelle verstelling mbv een stiftsleutel, niet bij de levering inbegrepen, Beveiligd verstelsysteem, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789: 2017 deel 2
Opslaan in lijst

€ 368,92/ stukexcl. btw

€ 446,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Aandraaimoment
van 40 tot 200 Nm
Totale lengte
530 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
1 Nm
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Kophoogte
22 mm
Kopbreedte
42.5 mm
Aansluitmaat
12.5 mm
Gewicht
1400 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
VDE getest
Nee