€ 451,38/ stukexcl. btw
€ 546,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | DMSE |
Type | Torque wrench |
Aansluitmaat | 14 x 18 in |
Aandraaimoment | van 80 tot 400 Nm |
Totale lengte | 677.2 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Ja |
Nauwkeurigheid schaalindeling | 10 Nm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Lengte | 677.2 mm |
Materiaal | Staal |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Lengte verlengstuk | 25 mm |
Met verlengstuk | Nee |
Geschikt voor verlengstuk | Ja |
Met signaaltoon | Ja |
Elektronisch | Nee |
Kophoogte | 25 mm |
Kopbreedte | 33 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Stapgrootte instelling | 1 Nm |
Gewicht | 2135 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 3 % |
Gewicht | 2135 |
VDE getest | Nee |