Eriks
GEDORE

GEDORE DMSE 200 Momentsleutel DREMASTER SE 14x18, 40-200 Nm

  • ERIKS:12521624
  • Fabrikant:4002805931554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SE-opname tbv insteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel), Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien, Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal, Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%, Ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp, Schakelen tussen hoofdschaal N·m en subschaal lbf·ft, geen afleesfouten, Mogelijkheid tot snelle verstelling mbv een stiftsleutel, niet bij de levering inbegrepen, Beveiligd verstelsysteem, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789: 2017 deel 2, Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!
Opslaan in lijst

€ 263,42/ stukexcl. btw

€ 318,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
DMSE 200
Type
Torque Wrench
Aansluitmaat
14 x 18 in
Aandraaimoment
van 40 tot 200 Nm
Totale lengte
499.5 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
10 Nm
Uitvoering vonkarm
Nee
Lengte
499.5 mm
Materiaal
Staal
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Met verlengstuk
Nee
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Traploos regelbaar
Nee
Stapgrootte instelling
1 Nm
Aansluitmaat
18 mm
Gewicht
1350 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
VDE getest
Nee