Eriks
GEDORE

GEDORE DMSE 150 Momentsleutel DREMASTER SE 9x12, 30-150 Nm

  • ERIKS:12521623
  • Fabrikant:4002805931547
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SE-opname tbv insteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel), Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien, Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal, Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%, Ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp, Schakelen tussen hoofdschaal N·m en subschaal lbf·ft, geen afleesfouten, Mogelijkheid tot snelle verstelling mbv een stiftsleutel, niet bij de levering inbegrepen, Beveiligd verstelsysteem, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789: 2017 deel 2, Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!
Opslaan in lijst

€ 259,23/ stukexcl. btw

€ 313,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
DMSE
Type
Torque wrench
Aansluitmaat
9 x 12 in
Aandraaimoment
van 30 tot 150 Nm
Totale lengte
489.5 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
10 Nm
Uitvoering vonkarm
Nee
Lengte
489.5 mm
Materiaal
Staal
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Lengte verlengstuk
17.5 mm
Met verlengstuk
Nee
Geschikt voor verlengstuk
Ja
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Kophoogte
19 mm
Kopbreedte
24 mm
Traploos regelbaar
Nee
Stapgrootte instelling
1 Nm
Aansluitmaat
12 mm
Gewicht
1322 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
Gewicht
1322
VDE getest
Nee