Eriks
GEDORE

GEDORE DMSE 100 Momentsleutel DREMASTER SE 9x12, 20-100 Nm

  • ERIKS:12358247
  • Fabrikant:4002805931530
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SE-opname tbv insteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel), Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien, Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal, Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%, Ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp, Schakelen tussen hoofdschaal N·m en subschaal lbf·ft, geen afleesfouten, Mogelijkheid tot snelle verstelling mbv een stiftsleutel, niet bij de levering inbegrepen, Beveiligd verstelsysteem, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789: 2017 deel 2, Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!
Opslaan in lijst

€ 231,86/ stukexcl. btw

€ 280,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
DMSE
Type
Torque wrench
Aansluitmaat
9 x 12 in
Aandraaimoment
van 20 tot 100 Nm
Totale lengte
398.5 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
5 Nm
Lengte
398.5 mm
Materiaal
Staal
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Kophoogte
42.5 mm
Kopbreedte
42.5 mm
Stapgrootte instelling
0.5 Nm
Aansluitmaat
12 mm
Gewicht
1150 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
Gewicht
1150
VDE getest
Nee