€ 892,52/ stukexcl. btw
€ 1.079,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 3/4" in |
Aandraaimoment | van 110 tot 550 Nm |
Totale lengte | 955 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Ja |
Nauwkeurigheid schaalindeling | 1 Nm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Met signaaltoon | Ja |
Elektronisch | Nee |
Kophoogte | 38 mm |
Kopbreedte | 69 mm |
Aansluitmaat | 20 mm |
Gewicht | 3940 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 3 % |
VDE getest | Nee |