Eriks
GEDORE

GEDORE DMK 400 Momentsleutel DREMASTER K 3/4", 80-400 Nm

  • ERIKS:12521617
  • Fabrikant:4002805931400
Image 1
1/2" paddestoelkop met drukknopontgrendeling, geïntegreerde ratelfunctie, vanaf DMK 400 met 3/4" doorsteekvierkant, Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien, Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal, Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%, Ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp, Schakelen tussen hoofdschaal N·m en subschaal lbf·ft, geen afleesfouten, Mogelijkheid tot snelle verstelling mbv een stiftsleutel, niet bij de levering inbegrepen, Beveiligd verstelsysteem, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789: 2017 deel 2
Opslaan in lijst

€ 562,89/ stukexcl. btw

€ 681,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/4" in
Aandraaimoment
van 80 tot 400 Nm
Totale lengte
715 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
1 Nm
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Kophoogte
38 mm
Kopbreedte
62.5 mm
Aansluitmaat
20 mm
Gewicht
2488 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
VDE getest
Nee