Eriks
GEDORE

GEDORE D 32 2AF Dopsleutel 3/4" UD 2"

  • ERIKS:23060593
  • Fabrikant:4010886627570
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-D 20, ISO 1174, met stiftborging, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 58,07/ stukexcl. btw

€ 70,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
2 in
Aansluitmaat
3/4" in
Lengte
68.5 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleutelwijdte (inch)
2"
Sleuteldiepte
34.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee