Eriks
GEDORE

GEDORE D 32 1.7/16AF Dopsleutel 3/4" UD 1.7/16"

  • ERIKS:23060587
  • Fabrikant:4010886627495
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-D 20, ISO 1174, met stiftborging, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 31,15/ stukexcl. btw

€ 37,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
1.7/16 in
Aansluitmaat
3/4" in
Lengte
59.5 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleutelwijdte (inch)
Overige
Sleuteldiepte
28 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee