Eriks
GEDORE

GEDORE D 32 1.1/8AF Dopsleutel 3/4" UD 1.1/8"

  • ERIKS:23060583
  • Fabrikant:4010886627440
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-D 20, ISO 1174, met stiftborging, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 25,06/ stukexcl. btw

€ 30,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
10 mm
Aansluitmaat
3/4" in
Lengte
54.5 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleutelwijdte (inch)
Overige
Sleuteldiepte
24 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee