Eriks
GEDORE

GEDORE D 21 55 Dopsleutel 1" UD-Profiel 55 mm

  • ERIKS:23061322
  • Fabrikant:4010886617533
Image 1
Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-D 25, ISO 1174, met stiftborging, Handbediend, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 87,46/ stukexcl. btw

€ 105,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
55 mm
Aansluitmaat
1" in
Lengte
80 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleuteldiepte
37.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee