€ 63,78/ stukexcl. btw
€ 77,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Sleutelwijdte | 46 mm |
Aansluitmaat | 1" in |
Buitendiameter | 664 mm |
Lengte | 75 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Twaalfkantdop | Ja |
Gewicht | 842 g |
Sleuteldiepte | 33.5 mm |
Voor slagschroevendraaier | Nee |
Met gewricht | Nee |
Magnetisch | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |